text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Fabory Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E M 20X1,00


Objednací číslo U0731.200.100
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 1
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 20
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 380
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0731.200.100
UBB 240203233749
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.