text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M 8


Cikkszám U1435.080.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 14
Rozteč závitů (mm) 1.25
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 14
Rozteč závitů (mm) 1.25
Velikost závitu 8
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 6.2
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 27
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U1435.080.001
UBB 240202520526
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.