text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Fabory Jádrový vrták Weldon19 HSS M2 Blanc 18,0 MM


Objednací číslo U0086.180.001
Jmenovitá velikost (mm) 18
Systém uchycení Jiný
Systém držení velikosti Jiný
Pracovní hloubka (mm) 30
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 300
HS kód 8207506000
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitá velikost (mm) 18
Systém uchycení Jiný
Systém držení velikosti Jiný
Pracovní hloubka (mm) 30
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 300
HS kód 8207506000
Type Core Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo U0086.180.001
UBB 240175423823
UNSPSC 20102007
Výrobní číslo položky 021500-LK180300
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.