Synspec B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
F0129
F0129.520.001
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
Fabory Jobber vrták kuželový DIN 345 RN HSS 52,0 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
230
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Kužel Morse
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
412
Průměr vrtáku (mm)
52
Systém uchycení
Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
230
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Kužel Morse
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Fabory
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
F0129.520.001
EAN
8715494649315
UBB
240175397761
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
021500-AN005200