Tools
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
U0005.125.001
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
Fabory Válcový vrták Snížená stopka DIN 338 RN HSS Black 12,5 MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U0005.125.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
101
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
151
Průměr vrtáku (mm)
12.5
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
101
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
89
HS kód
Zobrazit
Type
Twist Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0005.125.001
EAN
8715494655149
UBB
240201394576
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
021500-AD001250