text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 6,0X205MM


Objednací číslo U0020.060.205
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 140
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 205
Průměr vrtáku (mm) 6
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 140
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory
Váha kusu (g) 30.9
HS kód 8207506000
Type Extra Long Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo U0020.060.205
EAN 8715494656511
UBB 240201339068
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AS060205
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.