text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Záhlubník C DIN 335 C HSS HSS 8,0MM


Objednací číslo U6330.080.001
Průměr šachty (mm) 8
Délka (m) 54
Řezný materiál HSS
Úhel záhlubníku (°) 90
Průměr záhlubníku (mm) 12.4 - 12.4
Značka Fabory
Coating HSS
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 8
Délka (m) 54
Řezný materiál HSS
Úhel záhlubníku (°) 90
Průměr záhlubníku (mm) 12.4 - 12.4
Značka Fabory
Coating HSS
Type C

Normy

DIN 335-C

Čísla materiálu

Objednací číslo U6330.080.001
EAN 8715494638173
UBB 500500210421
UNSPSC 20102007
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.