text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Fabory Jádrový vrták Weldon19 HSS M2 Blanc 23,0 MM


Objednací číslo U0089.230.001
Jmenovitá velikost (mm) 23
Systém uchycení Jiný
Systém držení velikosti Jiný
Pracovní hloubka (mm) 50
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 150
HS kód 8207506000
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitá velikost (mm) 23
Systém uchycení Jiný
Systém držení velikosti Jiný
Pracovní hloubka (mm) 50
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 150
HS kód 8207506000
Type Core Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo U0089.230.001
UBB 240175420449
UNSPSC 20102007
Výrobní číslo položky 021500-LL230500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.