text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Záhlubník C DIN 335 C HSS HSS 10,4MM

Objednací číslo U6330.104.001
Průměr šachty (mm) 6
Délka (mm) 54
Řezný materiál HSS
Úhel záhlubníku (°) 90
Průměr záhlubníku (mm) 10.4 - 10.4
Značka Fabory
Coating HSS

Specifikace

Průměr šachty (mm) 6
Délka (mm) 54
Řezný materiál HSS
Úhel záhlubníku (°) 90
Průměr záhlubníku (mm) 10.4 - 10.4
Značka Fabory
Coating HSS
Váha kusu (g) 15
HS kód 82075060
Type Countersink

Normy

DIN 335-C

Čísla materiálu

Objednací číslo U6330.104.001
EAN 8715494638210
UBB 500500210835
UNSPSC 20102007
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.