Trhací nýty
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
Nýty
Trhací nýty
33410
33410.040.018
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
EXPO Rozpínací trhací nýt s vypouklou hlavou Hliník AlMg 3,5 / Ocel Pozinkované 4,0X18MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál kazety
Ocel
Značka
Fabory
Tvar hlavy
S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel
Hliník AlMg 3,5 / Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
4 mm
Délka
18 mm
Materiál kazety
Ocel
Značka
Fabory
Tvar hlavy
S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel
Hliník AlMg 3,5 / Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Váha kusu (g)
2.22
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D (mm)
4
Vrták ø
4.3
Rozsah uchycení
10.0-13.0
k
1.2
L (mm)
18
ø dk
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
33410.040.018
EAN
8715493360594
UBB
950369040684
UNSPSC
31162201
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout další informace
Stáhnout E-doc