text.skipToContent text.skipToNavigation

EXPO Rozpínací trhací nýt s vypouklou hlavou Hliník AlMg 3,5 / Ocel Pozinkované 3,2X10MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál kazety Ocel
Značka Fabory
Tvar hlavy S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel Hliník AlMg 3,5 / Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 3.2 mm
Délka 10 mm
Materiál kazety Ocel
Značka Fabory
Tvar hlavy S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel Hliník AlMg 3,5 / Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 1.16
HS kód

Rozměry

D (mm) 3.2
Vrták ø 3.5
Rozsah uchycení 1.0-3.0
k 1
L (mm) 10
ø dk 6.5

Čísla materiálu

Objednací číslo 33410.032.010
EAN 8715493360532
UBB 950369162116
UNSPSC 31162201

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.