text.skipToContent text.skipToNavigation

Exact Short machine tap HSSG 1/4 inch HEX bit M10x21 mm


Objednací číslo 5W912509
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 21
Celková délka (mm) 41
Průměr šachty (mm) 0.25
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 21
Velikost závitu 10
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 21
Celková délka (mm) 41
Průměr šachty (mm) 0.25
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 21
Velikost závitu 10
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál Jiný
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Levý závit Ne
Značka Exact
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 5W912509
EAN 4026558059365
UBB 500582622592
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 870M10 05936
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.