Vzduchové spojky
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
1D946527
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
Ewo Threaded nozzle brass external thread G 3/8 inch LW 13
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1D946527
Šířka klíče (mm)
19
Materiál
Mosaz
Úhel ohybu (°)
45
Standardní
Žádný
S bezpečnostním límcem
Ano
Průměr, hadicová přípojka (mm)
13
Závitové připojení
Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka klíče (mm)
19
Materiál
Mosaz
Úhel ohybu (°)
45
Standardní
Žádný
S bezpečnostním límcem
Ano
Průměr, hadicová přípojka (mm)
13
Závitové připojení
Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Velikost závitového spojení (palce)
3/8 palce
Velikost závitového připojení (mm)
16.66
Jmenovitý průměr hadice
3/8 palce (10)
Objímka
Žádný
Uchycení hadicové spojky, hladké
Ne
Norma DIN
Žádný
Značka
Ewo
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1D946527
EAN
4030875007404
UBB
500581003356
UNSPSC
31162401
Výrobní číslo položky
113-43