text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Threaded nozzle brass external thread G 1/4 inch LW 13


Objednací číslo 6N679912
Šířka klíče (mm) 17
Materiál Mosaz
Úhel ohybu (°) 45
Standardní Žádný
S bezpečnostním límcem Ano
Průměr, hadicová přípojka (mm) 13
Závitové připojení Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 17
Materiál Mosaz
Úhel ohybu (°) 45
Standardní Žádný
S bezpečnostním límcem Ano
Průměr, hadicová přípojka (mm) 13
Závitové připojení Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Velikost závitového spojení (palce) 1/4 palce
Velikost závitového připojení (mm) 13.16
Jmenovitý průměr hadice 1/4 palce (8)
Objímka Žádný
Uchycení hadicové spojky, hladké Ne
Norma DIN Žádný
Značka Ewo
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 6N679912
EAN 4030875011173
UBB 500582847744
UNSPSC 31162401
Výrobní číslo položky 113-71
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.