03 - Air pressure Tools
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
Spotřební materiál a příslušenství
Vzduchové spojky
0Q667438
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
Ewo Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 3.5 m safety couplin
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0Q667438
Barva
Modré
Tloušťka stěny (mm)
1.75
Transparentní
Ne
Se spojkami
Ano
Materiál hadice
Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
16.8
Jmenovitý průměr
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Barva
Modré
Tloušťka stěny (mm)
1.75
Transparentní
Ne
Se spojkami
Ano
Materiál hadice
Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
16.8
Jmenovitý průměr
Jiný
Max. pracovní délka (m)
3.5
Značka
Ewo
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Q667438
EAN
4030875158915
UBB
500573827028
UNSPSC
40142002
Výrobní číslo položky
E40924