Hadice a navijáky
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
Spotřební materiál a příslušenství
Vzduchové spojky
9F193761
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
Ewo Spiral hose set internal dm 5 mm external dm 8 mm length 7.5 m G 1/4 inch
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9F193761
Barva
Modré
Tloušťka stěny (mm)
1.5
Transparentní
Ne
Se spojkami
Ano
Materiál hadice
Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
18
Jmenovitý průměr
1/4 palce (8)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Barva
Modré
Tloušťka stěny (mm)
1.5
Transparentní
Ne
Se spojkami
Ano
Materiál hadice
Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
18
Jmenovitý průměr
1/4 palce (8)
Max. pracovní délka (m)
7.5
Značka
Ewo
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9F193761
EAN
4030875149111
UBB
500583792774
UNSPSC
40142002
Výrobní číslo položky
E40803