text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Spiral hose set internal dm 5 mm external dm 8 mm length 3 m coupling DN 7.2


Objednací číslo 6A151549
Barva Modré
Tloušťka stěny (mm) 1.5
Transparentní Ne
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 18
Jmenovitý průměr Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Tloušťka stěny (mm) 1.5
Transparentní Ne
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 18
Jmenovitý průměr Jiný
Max. pracovní délka (m) 3
Značka Ewo
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 6A151549
EAN 4030875158779
UBB 500582650130
UNSPSC 40142002
Výrobní číslo položky E40821
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.