Hadice a navijáky
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
Spotřební materiál a příslušenství
Vzduchové spojky
7M776859
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
Ewo Spiral Hose 8 x 12mm 16bar 7.5m Length
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7M776859
Barva
Modré
Tloušťka stěny (mm)
2
Transparentní
Ne
Se spojkami
Ano
Materiál hadice
Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
16
Jmenovitý průměr
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Barva
Modré
Tloušťka stěny (mm)
2
Transparentní
Ne
Se spojkami
Ano
Materiál hadice
Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
16
Jmenovitý průměr
Jiný
Max. pracovní délka (m)
7.5
Značka
Ewo
Type
Spiral Hose
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7M776859
EAN
4030875158861
UBB
500583200166
UNSPSC
40142002
Výrobní číslo položky
E40830