Hadice a navijáky
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
Spotřební materiál a příslušenství
Vzduchové spojky
2K745749
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
Ewo Spiral Hose 6.5 x 10mm 16.8bar 6m Length
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2K745749
Barva
Modré
Tloušťka stěny (mm)
1.75
Transparentní
Ne
Se spojkami
Ano
Materiál hadice
Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
16.8
Jmenovitý průměr
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Barva
Modré
Tloušťka stěny (mm)
1.75
Transparentní
Ne
Se spojkami
Ano
Materiál hadice
Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
16.8
Jmenovitý průměr
Jiný
Max. pracovní délka (m)
6
Značka
Ewo
HS kód
Zobrazit
Type
Spiral Hose
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2K745749
EAN
4030875158922
UBB
500581444659
UNSPSC
40142002
Výrobní číslo položky
E40925