Vzduchové spojky
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
Spotřební materiál a příslušenství
Vzduchové spojky
0M002456
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
Ewo Safety coupling DN 7.4, internal thread galvanised steel thread G 1/2 19.20 mm E
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0M002456
Tvar
Přímá spojka
Materiál
Jiný
Materiálové těsnění
NBR (nitrilový kaučuk)
Průměr, hadicová přípojka (mm)
7.4
Závitové připojení
Vnitřní závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
16
Se samouzavíracím ventilem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Tvar
Přímá spojka
Materiál
Jiný
Materiálové těsnění
NBR (nitrilový kaučuk)
Průměr, hadicová přípojka (mm)
7.4
Závitové připojení
Vnitřní závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
16
Se samouzavíracím ventilem
Ne
Velikost závitového spojení (palce)
1/2 palce
Značka
Ewo
HS kód
Zobrazit
Model
OK
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0M002456
EAN
4030875149555
UBB
500573765632
UNSPSC
26111902
Výrobní číslo položky
411.442