text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Safety coupling DN 7.4, galvanised steel grommet hose width LW 6


Objednací číslo 3H817307
Tvar Spojka (samice)
Materiál Hliník
Vhodné pro vakuum Ne
Materiálové těsnění NBR (nitrilový kaučuk)
Průměr, hadicová přípojka (mm) 6
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16
S ventilem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Tvar Spojka (samice)
Materiál Hliník
Vhodné pro vakuum Ne
Materiálové těsnění NBR (nitrilový kaučuk)
Průměr, hadicová přípojka (mm) 6
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16
S ventilem Ne
Samoodvzdušňovací Ne
Navrženo jako dělicí spojka Ne
Značka Ewo
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 3H817307
EAN 4030875149494
UBB 500581706198
UNSPSC 26111902
Výrobní číslo položky 411.423
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.