Vzduchové spojky
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
Spotřební materiál a příslušenství
Vzduchové spojky
6P419660
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
Ewo Safety coupling DN 7.4, galvanised steel grommet hose width LW 13
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6P419660
Tvar
Spojka (samice)
Materiál
Hliník
Vhodné pro vakuum
Ne
Materiálové těsnění
NBR (nitrilový kaučuk)
Průměr, hadicová přípojka (mm)
13
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
16
S ventilem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Tvar
Spojka (samice)
Materiál
Hliník
Vhodné pro vakuum
Ne
Materiálové těsnění
NBR (nitrilový kaučuk)
Průměr, hadicová přípojka (mm)
13
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
16
S ventilem
Ne
Samoodvzdušňovací
Ne
Navrženo jako dělicí spojka
Ne
Značka
Ewo
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6P419660
EAN
4030875149517
UBB
500582872981
UNSPSC
26111902
Výrobní číslo položky
411.425