text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Quick-lock coupling DN 7.2, internal thread brass thread G 1/4 inch 11.86 mm


Objednací číslo 7A746596
Tvar Přímá spojka
Materiál Mosaz
Průměr, hadicová přípojka (mm) 7.2
Závitové připojení Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16
Se samouzavíracím ventilem Ne
Velikost závitového spojení (palce) 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Tvar Přímá spojka
Materiál Mosaz
Průměr, hadicová přípojka (mm) 7.2
Závitové připojení Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16
Se samouzavíracím ventilem Ne
Velikost závitového spojení (palce) 1/4 palce
Značka Ewo
HS kód
Model OK

Čísla materiálu

Objednací číslo 7A746596
EAN 4030875000382
UBB 500583043335
UNSPSC 40141720
Výrobní číslo položky 308.002
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.