Vzduchové spojky
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
Spotřební materiál a příslušenství
Vzduchové spojky
3D425531
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
Ewo Quick-lock coupling DN 7.2, external thread brass thread G 1/4 13.16 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3D425531
Tvar
Přímá spojka
Materiál
Mosaz
Průměr, hadicová přípojka (mm)
7.2
Závitové připojení
Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
16
Se samouzavíracím ventilem
Ne
Velikost závitového spojení (palce)
1/4 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Tvar
Přímá spojka
Materiál
Mosaz
Průměr, hadicová přípojka (mm)
7.2
Závitové připojení
Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
16
Se samouzavíracím ventilem
Ne
Velikost závitového spojení (palce)
1/4 palce
Značka
Ewo
HS kód
Zobrazit
Model
OK
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3D425531
EAN
4030875000351
UBB
500581693305
UNSPSC
40141720
Výrobní číslo položky
308.001