text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

ESS koncovka s čočkovitou hlavou Nerezocel A4 3MM


Objednací číslo
Značka Fabory
D1_MM 5.5
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 4
HS kód 73269098
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Značka Fabory
D1_MM 5.5
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 4
HS kód 73269098

Rozměry

A 25
A1 18
A2 2
D 9
D1 5.5
D2 3.3
ø 3

Čísla materiálu

Objednací číslo 54317.030.001
EAN 4043377194855
UBB 500616960711
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.