text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

End mill DIN 844 type N nominal diameter 20 mm HSS-Co PM ALCRONA DIN 1835 B no.


HSS-Co PM · ALCRONA coated · DIN 844 · Type N · Four-tipped core drill · Long · Centre cut · Straight shank with pulling face · Right-hand cutting · For milling low- and medium strength materials up to approx. 1,000 N/mm² · Vibration reduction by unequally divided cutters · Improved tool stiffness by conical chip groove base

Objednací číslo 1R774477
Značka Tecwerk
Baleno po 1

Specifikace

Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co PM · ALCRONA coated · DIN 844 · Type N · Four-tipped core drill · Long · Centre cut · Straight shank with pulling face · Right-hand cutting · For milling low- and medium strength materials up to approx. 1,000 N/mm² · Vibration reduction by unequally divided cutters · Improved tool stiffness by conical chip groove base

Čísla materiálu

Objednací číslo 1R774477
EAN 4015448639138
UBB 500751798330
UNSPSC 27112803
Výrobní číslo položky 2000866051
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.