text.skipToContent text.skipToNavigation

Electric Stapler J 165 extra power 53 / 53F / J 8–20 / 8–18 mm / 16–19 mm NOVUS


Objednací číslo 7D823087
Šířka 56
Výška 205
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50 - 50
Délka (m) 233
Max. opakování impulzu (1/min) 20
Délka hřebíku (mm) 16 - 19
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 56
Výška 205
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50 - 50
Délka (m) 233
Max. opakování impulzu (1/min) 20
Délka hřebíku (mm) 16 - 19
Vhodné pro hřebíky Ano
Vhodné pro svorky Ano
Vhodné pro kabelové sponky Ano
Značka Novus
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 7D823087
EAN 4009729014547
UBB 500583072789
UNSPSC 27112711
Výrobní číslo položky 031-0326
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.