text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

EJOT Závitotvorný šroub s válcovou vypouklou hlavou s Torx® Ocel Pozinkované K 40X12

Specifikace

Průměr 4 mm
Délka 12 mm
Značka EJOT
Typ drážky Torx®
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Speciální vlastnosti závitotvorných šroubů EJOT PT:
    • Ideální řešení upevnění termoplastů (termoplasty nebo plastomery).
    • Vrcholový úhel závitu 30°.
    • Vyznačují se kuželovitým dříkem závitu pro snadnější zavádění do materiálu, takže při šroubování nedochází ke vzdouvání materiálu a šrouby lze tudíž použít pro relativně tenké stěny výrobků zhotovených vstřikováním.
    • Jakost materiálu odpovídá pevnostní třídě 10.9.
    • Vyvážené rozložení zátěže mezi šroubem a materiálem.
    • Větší záběr závitu umožňuje vyšší zatížení.
    • Demontovatelný.
    • Znovu použitelný.
    • Sevření šroubu materiálem způsobuje jistou samosvornost spojení.

Rozměry

D (mm) 4
dk 7.5
k 2.6
L (mm) 12
Čís. Torx® 20
P 1.79
Typ K40

Čísla materiálu

Objednací číslo 26752.040.012
EAN 8715492947581
UBB 950352687889
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.