text.skipToContent text.skipToNavigation

EJOT Závitotvorný šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou EJOT DIN 7516 AE-Z Ocel Pozinkované KB 40X14

Specifications

Průměr 4 mm
Délka 14 mm
Značka EJOT
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Speciální vlastnosti závitotvorných šroubů EJOT PT:
    • Ideální řešení upevnění termoplastů (termoplasty nebo plastomery).
    • Vrcholový úhel závitu 30°.
    • Vyznačují se kuželovitým dříkem závitu pro snadnější zavádění do materiálu, takže při šroubování nedochází ke vzdouvání materiálu a šrouby lze tudíž použít pro relativně tenké stěny výrobků zhotovených vstřikováním.
    • Jakost materiálu odpovídá pevnostní třídě 10.9.
    • Vyvážené rozložení zátěže mezi šroubem a materiálem.
    • Větší záběr závitu umožňuje vyšší zatížení.
    • Demontovatelný.
    • Znovu použitelný.
    • Sevření šroubu materiálem způsobuje jistou samosvornost spojení.

Dimensions

D (mm) 4
dk 7
k 2.7
L (mm) 14
Čís. křížové drážky 2
P 1.79
Typ KB

Standards

DIN 7516-AE Z

Article numbers

Article number 26750.040.014
EAN 8715492947499
UBB 950352686972
UNSPSC 31161507

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.