text.skipToContent text.skipToNavigation

Dávkovač Dreumex Manual Cream O2C


Moderní robustní dávkovač pro více produktů. Pro optimální hygienu a nižší spotřebu. V provedení s pumpičkou o obsahu 5 ml.

Artículo No. D0048.024.240
Šířka 120
Výška 185
Hloubka 95
Ochrana povrchu Jiný
Objem zásobníku (l) 1.5
Embalado por 1

Especificaciones

Šířka 120
Výška 185
Hloubka 95
Ochrana povrchu Jiný
Objem zásobníku (l) 1.5
Bezkontaktní Ne
Montáž Stěna
S montážním materiálem Ano
Transparentní Ne
Základní tvar Jiný
Řídicí jednotka povrchové ochrany Jiný
Typ mýdla Tekuté mýdlo
Držák materiálu / pouzdro Jiný
Napájení z baterie Ne
Profil Jiný
Skryté upevnění Ne
Se zabezpečením proti krádeži Ne
Konstrukční forma Singl
Čerpadlo na materiál (řídicí prvek) Jiný
Akcentní barva Modré
Antibakteriální úprava Ne
Buben Ne
Sestava povrchu/umyvadla Ne
Provedení krycí rozety Jiný
Materiál láhev Jiný
Barva držáku Modré
S vyměnitelným krytem/rozetovým dekorem Ano
Povrchová úprava Jiný
Značka Dreumex
Váha kusu (g) 35
HS kód 96161010
Model One2clean
Type Manual Dispenser

Descripción

Moderní robustní dávkovač pro více produktů. Pro optimální hygienu a nižší spotřebu. V provedení s pumpičkou o obsahu 5 ml.

Números de artículo

Artículo No. D0048.024.240
EAN 8712602001478
UBB 500570332972
UNSPSC 30181614
Artículo del fabricante nr 99999051029
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.