INFRABEL SA
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
Závitové tyče a svorníky
Závitové tyče
51070
51070.160.001
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
Závitová tyč, délka 1 m DIN 976-1A Nerezocel A2 70 M16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
70
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M16
Délka
1000 mm
Značka
Fabory
Třída
70
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
1330
Info
Rozměry průměru
M3 nebo > M24 jsou minimální třídy vlastností 50.1 metr
HS kód
7318153590
Rozměry
d-D
M16
L (mm)
1000
P
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
976-1A
NF
E25-136
Čísla materiálu
Objednací číslo
51070.160.001
EAN
8715492266842
UBB
950353243005
UNSPSC
31161618
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace