text.skipToContent text.skipToNavigation

Double threaded nipple brass external thread G 1/2 x G 1/2 inch EWO


Objednací číslo 7O765717
Design 1-dílný
Tvar Rovný
Šířka klíče (mm) 22
Připojení 1 Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Připojení 2 Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Délka (m) 28
Připojení povrchové ochrany 1 Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design 1-dílný
Tvar Rovný
Šířka klíče (mm) 22
Připojení 1 Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Připojení 2 Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Délka (m) 28
Připojení povrchové ochrany 1 Jiný
Přípojka pro povrchovou úpravu 1 Jiný
Povrchová ochrana připojení 2 Jiný
Připojení pro povrchovou úpravu 2 Jiný
Max. provozní tlak při max. teplotě média (bar) 63
S uzávěrem Ne
S těsnicími kroužky/těsněními Ne
Jmenovitý průměr připojení 2 1/2 palce (15)
Excentrický Ne
S odvodněním Ne
S odvzdušňovačem Ne
S nárazníkovým čepem Ne
Značka kvality FM Ne
Značka kvality UL Ne
Značka kvality ULC Ne
Značka kvality LPCB Ne
Redukce Ne
Teplota kapaliny (kontinuální) -10-90
Připojení jmenovitého průměru 1 1/2 palce (15)
Vysoká pevnost v tahu Ne
Specifický systém Ne
Spojení materiálu 1 Mosaz
Spojení materiálu 2 Mosaz
Certifikát DIN-CERTCO Ne
Značka kvality VdS Ne
Se schválením pro TÜV Ne
Certifikát KIWA Ne
Značka kvality Gastec Ne
Typové schválení podle BBR/EKS Ne
Značka Ewo

Čísla materiálu

Objednací číslo 7O765717
EAN 4030875099416
UBB 500583225254
UNSPSC 40141734
Výrobní číslo položky 185.077
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.