text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 5.50mm


Objednací číslo 4X506818
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 28
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 66
Průměr vrtáku (mm) 5.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 28
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Model A022
Type Stub Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 4X506818
EAN 7320760589359
UBB 500631008660
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A0225.5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.