text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Dormer Válcový vrták R458 DIN 6537 K SC TiAlN 3.20mm


Objednací číslo 8L940438
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 6
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 20
Řezný materiál HM
Tvar dříku Cylindrický
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 62
Průměr vrtáku (mm) 3.2
Průměr šachty (mm) 6
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 20
Řezný materiál HM
Tvar dříku Cylindrický

Čísla materiálu

Objednací číslo 8L940438
EAN 7320760626450
UBB 500631918405
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky R4583.2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.