text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták Extra long DIN 1869-1 HSSE Blanc 6.00mm


Objednací číslo 8R353102
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 140
Řezný materiál HSS-E
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 205
Průměr vrtáku (mm) 6
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 140
Řezný materiál HSS-E
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
HS kód
Model A976; PFX
Type PFX Extra Length Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 8R353102
EAN 7320760148617
UBB 500572694460
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A9766.0X205
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.