text.skipToContent
text.skipToNavigation
533-033650
Profesionální přístup a služby
Nejširší sortiment v Evropě
70 let zkušeností ve spojovacím materiálu
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
Lubrinox
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
Spirálové vrtáky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
7F059984
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
Dormer Válcový vrták A108 DIN 338 HSS Vaporised 9.90mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7F059984
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
87
Řezný materiál
HSS
Tvar dříku
Cylindrický
Spirálový vrták
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
133
Průměr vrtáku (mm)
9.9
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
87
Řezný materiál
HSS
Tvar dříku
Cylindrický
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Model
A108
Type
Split Point Jobber Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7F059984
EAN
7320760008904
UBB
500631265070
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A1089.9