text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Dormer Válcový vrták A108 DIN 338 HSS Vaporised 8.80mm


Objednací číslo 6F524170
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 81
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 125
Průměr vrtáku (mm) 8.8
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 81
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
HS kód
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 6F524170
EAN 7320760008799
UBB 500631133492
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A1088.8
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.