text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A100 DIN 338 HSS Vaporised N49


Objednací číslo
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 22
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 46
Průměr vrtáku (mm) 1.85
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 22
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
HS kód
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 4W249195
EAN 7320760029138
UBB 500631290896
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A100N49

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.