text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A100 DIN 338 HSS Vaporised 1.15mm


Objednací číslo
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 14
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 36
Průměr vrtáku (mm) 1.15
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 14
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
HS kód
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 5R169610
EAN 7320760000359
UBB 500630446929
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A1001.15

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.