text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Podpovrchový vrták A400 DIN 8374 HSS Vaporised M6


Article number 9P210973
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 11.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 94
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Packed per 1

Specifications

Celková délka (mm) 142
Průměr vrtáku (mm) 6.4
Průměr šachty (mm) 11.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 94
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Model A400
Type Subland Drill Bit

Article numbers

Article number 9P210973
EAN 7320760034347
UBB 500572904000
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  A400M6
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.