Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0Y157005
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
Dormer Strojní závitník extra dlouhý E606 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M16x2.00mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0Y157005
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
137
Průměr šachty (mm)
12.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
25
Rozteč závitů (mm)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
137
Průměr šachty (mm)
12.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
25
Rozteč závitů (mm)
2
Počet řezných nožů
3
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
10
Značka
Dormer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Y157005
EAN
7320760124024
UBB
500631584017
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E606M16