Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2F410047
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
Dormer Strojní závitník EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M14x1.00mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2F410047
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
21
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
21
Rozteč závitů (mm)
1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
21
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
21
Rozteč závitů (mm)
1
Velikost závitu
14
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
HS kód
Zobrazit
Model
EP10
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2F410047
EAN
7320760137451
UBB
500631565040
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
EP10M14X1.0