Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
6I508086
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
Dormer Strojní závitník E293 DIN 2174 N/A HSSE TiN M4x0.70mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6I508086
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
12
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
12
Rozteč závitů (mm)
0.7
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
12
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
12
Rozteč závitů (mm)
0.7
Počet řezných nožů
5
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
3.4
Značka
Dormer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6I508086
EAN
7320760663745
UBB
500631641288
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E293M4