text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Dormer Strojní závitník E260 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M3


Objednací číslo 3F416161
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 9
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 9
Rozteč závitů (mm) 0.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 9
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 9
Rozteč závitů (mm) 0.5
Počet řezných nožů 3
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 2.7
Značka Dormer

Čísla materiálu

Objednací číslo 3F416161
EAN 7320760674437
UBB 500631622882
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E260M3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.