text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E216 DIN 371 N/A HSSE Blanc M10x1.50mm

Objednací číslo 4S622453
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 28
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 20

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 28
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 20
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 10
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 8
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model E216
Type 5976024; 86015674

Čísla materiálu

Objednací číslo 4S622453
EAN 7320760085981
UBB 500631440889
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E216M10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.