Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9N960350
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
Dormer Strojní závitník E021 ISO 529 N/A HSSE Vaporised No.2x56
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9N960350
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
9.5
Celková délka (mm)
44.5
Průměr šachty (mm)
2.8
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
9.5
Velikost závitu
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
9.5
Celková délka (mm)
44.5
Průměr šachty (mm)
2.8
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
9.5
Velikost závitu
2
Počet řezných nožů
3
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
56
Čtyřhranný klíč (mm)
2.24
Značka
Dormer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9N960350
EAN
7320760010396
UBB
500631691762
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E0212-56