text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Dormer Technická fréza P813 Clear P8133.0X3.0


Objednací číslo 8L289927
Tvar hlavy Špičatý strom
Celková délka (mm) 38
Průměr šachty (mm) 3
Pracovní délka (mm) 14
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 3
Tvar hlavice podle DIN 8032 SPG
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Špičatý strom
Celková délka (mm) 38
Průměr šachty (mm) 3
Pracovní délka (mm) 14
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 3
Tvar hlavice podle DIN 8032 SPG
Značka Dormer
HS kód 8207909100
Model P813
Type Rotary Burr

Čísla materiálu

Objednací číslo 8L289927
EAN 7320760687949
UBB 500632437819
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky P8133.0X3.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.