Otřepy
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
Frézování
Otřepy
2F828631
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
Dormer Technická fréza P807 Clear P8079.6X6.0
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2F828631
Tvar hlavy
Kulatý/zeměkoule
Celková délka (mm)
54
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
8
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
9.6
Tvar hlavice podle DIN 8032
KUD
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Tvar hlavy
Kulatý/zeměkoule
Celková délka (mm)
54
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
8
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
9.6
Tvar hlavice podle DIN 8032
KUD
Značka
Dormer
HS kód
8207909100
Model
P807
Type
Rotary Burr
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2F828631
EAN
7320760687680
UBB
500632432604
UNSPSC
23251706
Výrobní číslo položky
P8079.6X6.0