text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A147 Clear 4.30MM


Artikelnummer 4I101606
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 47
Řezný materiál HSS-E
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Celková délka (mm) 80
Průměr vrtáku (mm) 4.3
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 47
Řezný materiál HSS-E
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4I101606
EAN 7320760691014
UBB 500661459262
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer A1474.3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.