text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Dormer Válcový vrták A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 7/16In


Objednací číslo 7L171859
Celková délka (mm)
Délka řezu (mm) 54
Řezný materiál HSS
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Model A022
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 89
Délka řezu (mm) 54
Řezný materiál HSS
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Model A022
Type Stub Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 7L171859
EAN 7320760589632
UBB 500631097846
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A0227/16
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.